SILVER STONE(シルバーストーン)
SILVER STONE(シルバーストーン)の PCパーツ
SILVER STONE(シルバーストーン)の 冷却パーツ/ファン
SILVER STONE(シルバーストーン)の PCファン
SilverStone 超微細180mm磁石式ファンフィルター SST-FF181B
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07602817
品番
SST-FF181B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
・容易に装着可能な便利な磁力付き設計
・ 超微細フィルターが優れた防塵機能を発揮
・ほとんどの180mmファンおよび開口部と互換
材質
磁石付きPVCフレーム、超細目ナイロンフィルター
色
ブラック
質量(g)
実質量:60
型番
SST-FF181B
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×3.2×180
設置場所
180mmファン取付穴
RoHS指令(10物質対応)
対応