仕様●エア スピード:2.3m/s (ファン出口にて計測)●有効エアフロー範囲:2 メートル
材質PCファンブレード、PBTフレーム
色ブラック
質量(g)185
電圧(V)始動:5
回転数(min-1[r.p.m])1500
定格電力(W)1.44
定格電圧(V)12 DC
ベアリング油圧ベアリング
定格電流(A)0.12
型番SST-AP140i
最大静圧(mmH2O)1.55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×139×25
寿命30000時間
コネクタ3 ピン
ノイズレベル30.1dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量64.34CFM