Silverstone 4U スモールフォームファクターサーバー/ワークステーション用CPUクーラー SST-XE04-4189

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07602851 品番SST-XE04-4189
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

・5本のΦ6mm ヒートパイプとアルミニウム製フィンによる優れた熱伝導効率
・デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性
・Intel LGA4189 ソケット装備

材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ 質量(g)実質量:786 定格電圧(V)ファン:12 電力(W)CPU TDP:270 ベアリングファン:デュアルボールベアリング 定格電流(A)ファン:0.66 型番SST-XE04-4189 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×126×113 適合ソケット応用:Intel LGA4189 (CPU Carrier は含まれていません) コネクタファン:4 pin PWM ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×25×92 ノイズレベルファン:43 dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量ファン:77.7CFM 最大風圧(mmH2O)ファン:10.67 ファン回転速度(min-1[r.p.m])1500〜5000 MTTF(時間)ファン平均故障間隔:90000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07602851 SST-XE04-4189 13921507 SST-XE04-4189B SilverStone 4U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーション CPU クーラー SST-XE04-4189B SILVER STONE(シルバーストーン) SilverStone 4U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーション CPU クーラー SST-XE04-4189B SILVER STONE(シルバーストーン) 1台 17,980 税込19,778 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする