その他接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、PF240W-ARGBのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります
材質ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅製ベース、プラスチックボディー
回転数(min-1[r.p.m])600〜2200
定格電圧(V)ファン:12、ポンプ:12
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ラジエーター:272×120×28、液冷ブロック:61×61×50
定格電流(A)ファン:0.32、ポンプ:0.39
型番SST-PF240W-ARGB-V2
最大静圧(mmH2O)ファン:3.53
モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3400±10%
適合ソケット応用:Intel Socket LGA115x/1200/1700/2011/2066 、AMD Socket AM2/AM3/AM4/FM1/FM2
コネクタファン:4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED)
材質(チューブ)ゴム
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×25
ノイズレベルファン:3.53mm/H2O
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ長さ(mm)400
流量ファン:94CFM