SILVERSTONE デュアルタワーCPUクーラー デュアル120mm ARGBファン SST-HYD120W-ARGB

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07602921 品番SST-HYD120W-ARGB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,908
販売価格(税別)
8,098

・最高の熱伝導効率を実現する、デュアルファンおよび6本のヒートパイプ装備のデュアルタワーCPUクーラー
・オフセット設計のフィンがLGA1200マザーボード上でのメモリモジュールとCPUクーラーの干渉を回避
・9枚ブレードの高性能120mm PWM制御ファン、回転数範囲は0〜1850 RPM
・各ファンは8基のARGB LEDを装備、ARGBコントローラまたは対応マザーボードから制御可能
・防振ゴムパッド装備でノイズ低減を強化
・スプリングネジマウント設計かつ長尺ドライバー付属で、IntelおよびAMDプラットホームを対象とした、手軽で確実なインストールが可能

備考
マザーボードで AMD バックプレーンを使用する必要があります
0 RPM @ PWM デューティーサイクル = 0%、ご使用のマザーボードがデューティーサイクル 0%に対応するかどうかご確認ください
接続するコントロールボックスおよびマザーボード RGB ポートが、HYD120-ARGB の RGB ポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続
は、故障や損傷の原因となります
仕様●ファンコネクタ:4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED)●気流:56.23 CFM 材質アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ 寸法(mm)ファン:120×25×120 質量(g)実質量:885 回転数(min-1[r.p.m])0〜1850 定格電圧(V)12 ベアリング油圧ベアリング 定格電流(A)0.21 型番SST-HYD120W-ARGB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×153×112 寿命35000時間 ノイズレベル0〜30.5dBA RoHS指令(10物質対応)対応 最大風圧(mmH2O)1.98 適合プロセッサーIntel LGA 2066/2011/1700/1851/1200/115x、AMD Socket AM4/AM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする