・ 4基のΦ6mmヒートパイプおよびアルミニウム製フィンによる、優れた熱伝導効率
・ 各ファンは8基のARGB LEDを装備、ARGBコントローラまたは対応マザーボードから制御可能
・ スプリングねじマウント設計で、IntelおよびAMDプラットフォームを対象とした着実で手軽なインストールが可能です。
・ 9枚ブレードの高性能120mm PWM制御ファンは、優れた冷却および静音性を実現します。
・ ヒートパイプ・ダイレクトコンタクト(HDC)テクノロジー
・ 防振ゴムパッド装備でノイズ低減を強化