SILVER STONE(シルバーストーン)
SILVER STONE(シルバーストーン)の PCパーツ
SILVER STONE(シルバーストーン)の その他PCパーツ
SilverStone 外部GPU冷却ファンアダプターブラケット SST-FDP02B
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07603079
品番
SST-FDP02B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
・全体的なシステム放熱効率が向上
・堅牢な全スチール構造
・標準120mmファンおよび保護用ファングリル装備
仕様
応用:7 つの拡張スロットと電源カバーを備えたタワーケース、8つの拡張スロットを備えたタワーケース
その他
互換性情報については、オンラインマニュアルをダウンロードしてください。
材質
スチール、プラスチック
色
黒
質量(g)
300
回転数(min
-1
[r.p.m])
1500
ベアリング
油圧ベアリング
型番
SST-FDP02B
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
127×66×124、ファン:120×25×120
コネクタ
3 pin
定格電流(V)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応