SilverStone 電源&リセットスイッチ無線リモコン化キット SST-ES02-USB

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07603666 品番SST-ES02-USB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

・2.4GHz RFリモートにより、お部屋のどこからでもコンピューターを制御
・ユニバーサルUSB 9ピン・オスコネクタを利用した2.4GHzレシーバー
・20メートルまで有効
・電源 / リセットスイッチYケーブル付属
・左右アングル付きUSBアダプタ付属

仕様【EIRP】アダプタカード:3.76dBm(測定最大値)、リモートコントローラ:3.76dBm(測定最大値)、【アダプタフォームファクター】アダプタカード:USB 2.0 9ピン・オスコネクタ x 1 質量(g)アダプタカード:30(実質量) 型番SST-ES02-USB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)アダプタカード:30×10×60 公称電圧(V)リモートコントローラ:DC3.0 電池リモートコントローラ:CR2032(リチウムマンガンボタン型電池) 保管温湿度範囲アダプタカード:(温度)-40℃〜70℃(-40°F〜158°F)、(湿度)5%〜90%非結露、リモートコントローラ:(温度)10℃〜40℃(50°F〜104°F) 動作範囲アダプタカード:20メートル(障害物のない空間)、リモートコントローラ:20メートル(障害物のない空間) 動作温度(℃)アダプタカード:0〜40(32°F〜104°F)、リモートコントローラ:-20〜70(-4°F〜158°F) 動作湿度(%)アダプタカード:0〜40(32°F〜104°F)、リモートコントローラ:-20〜70(-4°F〜158°F) 動作周波数(GHz)アダプタカード:2.4、リモートコントローラ:2.4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする