※商品画像
utakata
utakataの 理美容小物
utakataの ヘアブラシ・コーム
utakataの ヘアカラー・トリートメントブラシ
utakata ヘアダイブラシ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ミルクゴースト
注文コード
07603736
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
リタッチ、ワンタッチ、中間、毛先の作業に最適 化粧筆の用な肌当たり。絡まる髪にもコーミングしやすい荒歯コーム。 違和感なく滑るように取れるスライス。作業効率よく一気に塗布したいときに最適。
用途
ワンタッチ・中間・毛先用
種別
ミルクゴースト++
色
ミルクゴースト
材質(柄部)
PP
材質(毛)
PBT樹脂