※商品画像
utakata
utakataの 理美容小物
utakataの ヘアブラシ・コーム
utakataの ヘアカラー・トリートメントブラシ
utakata ヘアダイブラシ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07603761
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
毛先硬めバージョン。
刷毛部分硬め。薬剤が含みやすいほど良い波型形状。毛先先細(テーパ加工)。
用途
剛毛・硬めの薬剤用
種別
まっくろ++かため
色
まっくろ
材質(柄部)
PP
材質(毛)
PBT樹脂