内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Purple Pro

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 回転速度(min-1[r.p.m])7200 サイズ3.5インチ 注文コード07603980 品番WD102PURP
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980
この商品は容量・回転速度・サイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

WD Purple Proドライブは、大容量、パフォーマンス、ワークロード性能を必要とする高度なAI対応レコーダー、ビデオ分析サーバー、ディープラーニングソリューション向けに作られています。高度なスマートビデオソリューション向けのストレージ、スマートビデオソリューションを強化、Western Digital独自のAllFrame AIテクノロジー、複数のカメラで複数のストリーム、高度なシステム向けの高度なワークロード性能、高度なハイパフォーマンススマートビデオ用ソリューションで安定した稼働を実現、現場で実証済みの大容量、WDDAによるプロアクティブなストレージ管理、5年間の製品保証
高度なスマートビデオソリューション向けのストレージ、スマートビデオソリューションを強化、Western Digital独自のAllFrame AIテクノロジー、複数のカメラで複数のストリーム、高度なシステム向けの高度なワークロード性能、高度なハイパフォーマンススマートビデオ用ソリューションで安定した稼働を実現、現場で実証済みの大容量、WDDAによるプロアクティブなストレージ管理、5年間の製品保証

周囲温度(℃)環境(運用):0 to 65、環境(非稼働):-40 to 70 仕様●Advanced Format (AF):対応●ビット読み取りあたりの回復不可能な読みとりエラー:<1 in 10^15●フォーマット容量:10 TB●ロード/アンロードサイクル:600000●記録技術:CMR●音響(dBA)- シーク(平均):38●音響(dBA)-アイドル:34 サイズ3.5インチ 高さ(mm)26.1 質量(g)750 電力(W)R/W 平均電力:9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×101.6×26.1 インターフェースSATA 回転速度(min-1[r.p.m])7200 キャッシュメモリ(MB)512 保証期間5 衝撃(半正弦波、2ms、G)環境(運用):70、環境(非稼働):250 コネクタSATA 互換性Up to 64 single-stream cameras 平均消費電力(W)アイドル時:8、スタンバイ、スリープモード時:0.5 転送速度(MB/sec)up to 272、インターフェイス:最大265 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証BSMI、 ICES-003/NMB-003、 CE、 FCC、 KC、 Maghreb、 RCM、 UKCA、 VCCI、 CB-Scheme、 TUV、 UL MTBF(時間)2000000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする