WiFi 6-より高速で、より多くの端末が接続できる、最新規格のWiFi 6テクノロジーに対応した中継器です。OneMesh対応-OneMeshルーターと組み合わせればメッシュWiFiネットワークを構築できます。ギガビットポート搭載-スマートテレビ・PC・ゲーム機等と安定した有線接続が可能です。LEDでサポート-ルーターからの電波状況をLEDランプで確認できるので、最適な設置場所を探すのに役立ちます。ブリッジモード-有線ルーター等と接続し、WiFiのアクセスポイントとしても利用可能です。Tetherアプリ-iOSおよびAndroidスマートフォンから手軽に管理することができます。高い互換性-専用の規格を使用していない為、一般的な家庭用ルーターやAPと接続可能です。