2MPの高画質:細かなディテールまで撮影できる2メガピクセルに対応。人物&乗り物を認識:人や乗り物を他の物体と区別することで、より正確なイベント通知を受け取ることができます。スマート検知:誰かが境界線を越える・指定したエリアに侵入する・カメラタンパリングを行う・物体が置かれる/持ち去られた場合に通知をします。H.265+:画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存することができます。SmartVid:VIGIのプロフェッショナル技術は、スマートIR・WDR・3D DNR、ナイトビジョンなど、監視に不可欠な品質を大幅に向上させるために映像を処理します。コリドーモード:映像のアスペクト比を16:9もしくは9:16に設定可能なので、路地や廊下など細長いエリアの監視を効率的に行えます。PoE対応:PoE給電に対応し、RJ45ケーブル一本で電源の供給とデータ通信が可能です。2.8/4mmレンズ、2.8mmと5mmと二種類のレンズを展開しており、設置環境に応じて最適なカメラをお選びいただけます。