仕様●RGB LEDs:24 PCS●有効エアフロー範囲:1 メートル
色透明ファンブレード、ブラックフレーム
電圧(V)始動:9.6
回転数(min-1[r.p.m])500〜1800
定格電力(W)2.04
定格電圧(V)12 DC
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25
ベアリングデュアルボールベアリング
定格電流(A)0.11
型番SST-AP124-ARGB
最大静圧(mmH2O)0.15〜2.13
コネクタファン用4ピンPWM + 3ピンWS2812 RGB
ノイズレベル19.25〜23.54dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量6.37〜25.5CFM