SilverStone パフォーマンス強化 PWM ARGBファン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07608496 品番 SST-VS140B-ARGB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

・膨大なエアフローと静圧値
・標準の4-1ピン ARGBライティングは、ARGBコントローラまたはARGB互換マザーボードによって同期可能
・油圧ベアリングが摩擦を低減し、動作音を低く維持
・ゴムパッド装備で振動音を低減

半透明のファンブレード、ブラックフレーム (SST-VS140B-ARGB) 電圧(V)始動:>-6.0 回転数(min-1[r.p.m])0〜1600 定格電力(W)ファン:1.68、LED:2.25 定格電流(A)ファン:0.14、LED:0.45 材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム 質量(g)195.1 定格電圧(V)12 ベアリング流体軸受 型番SST-VS140B-ARGB (黒) 最大静圧(mmH2O)0〜2.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×25 コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED) ノイズレベル0〜30.8dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量0〜86CFM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする