SilverStone 1個パック 美しい3in1アドレッサプルRGBファン SST-AB120RW-ARGB

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07608530 品番SST-AB120RW-ARGB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

・ PWM速度制御機能により、水冷列とラジエーターの性能を効果的に向上させます
・ アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能
・ 油圧ベアリング装備で、長寿命および低動作音を実現
・ ゴム製パッド装備で振動によるノイズを軽減
・ 標準ARGB 4-1ピン装備で、大部分のARGB対応マザーボードおよびコントローラと互換

半透明ファンブレード、ホワイトクフレーム 電圧(V)始動:6DC 回転数(min-1[r.p.m])600〜2200±10% 定格電力(W)ファン: 3.84, LED: 3.12 定格電圧(V)12 DC 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25 ベアリング油圧ベアリング 定格電流(A)ファン:0.32,LED:0.26 型番SST-AB120RW-ARGB 最大静圧(mmH2O)0.26〜3.53 寿命40000時間 コネクタ4ピンPWM & 4-1ピン ARGB (5V LED) ノイズレベル7.4〜35.6dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量25.62〜93.97CFM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする