仕様応用:140mm
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム
色半透明のファンブレード、ブラックフレーム
質量(g)220
電圧(V)始動:5
回転数(min-1[r.p.m])0〜1600
定格電力(W)ファン:7.2、LED:2.15
定格電圧(V)12 DC
ベアリング油圧ベアリング
定格電流(A)ファン:0.6、LED:0.43
型番SST-SF160B-ARGB
最大静圧(mmH2O)0〜2.21
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×25
コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED)
ノイズレベル0〜38.1dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量0〜160CFM