SILVER STONE(シルバーストーン)
SILVER STONE(シルバーストーン)の PCパーツ
SILVER STONE(シルバーストーン)の 冷却パーツ/ファン
SILVER STONE(シルバーストーン)の PCファン
SILVERSTONE 高性能 PWM 産業用ファン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07608591
品番
SST-FHS120X
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
・大型ブレード設計による高エア圧
・デュアルボールベアリングによる長い製品寿命
・PWMコントロールによる回転数レンジ
電圧(V)
始動:5
回転数(min
-1
[r.p.m])
1000〜4000
定格電力(W)
11.28
定格電流(A)
0.94
型番
SST-FHS120X
材質
PPE ファンブレード、PBT フレーム
色
黒
質量(g)
273
定格電圧(V)
12
ベアリング
デュアルボールベアリング
最大静圧(mmH
2
O)
11.66
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×120×38
コネクタ
4ピンPWMファンコネクタ
ノイズレベル
51.8dBA
RoHS指令(10物質対応)
対応
流量
143.98CFM