SilverStone パフォーマンス強化 120mm PWMファン SST-VS120B

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07608600 品番SST-VS120B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

・膨大なエアフローと静圧値
・Wide 0〜2,000 RPM speed range via PWM control
・標準の4-1ピン ARGBライティングは、ARGBコントローラまたはARGB互換マザーボードによって同期可能
・油圧ベアリングが摩擦を低減し、動作音を低く維持
・ゴムパッド装備で振動音を低減

材質PBT 質量(g)167 電圧(V)始動:6 回転数(min-1[r.p.m])0〜2000 定格電力(W)1.32 定格電圧(V)12 ベアリング流体軸受 定格電流(A)0.11 型番SST-VS120B 最大静圧(mmH2O)0〜2.22 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×25 コネクタ4ピンPWMファンコネクタ ノイズレベル0〜30.6dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量0〜66CFM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする