SilverStone ケースファン 120mm SharkForce ファンブレード 低ノイズファン SST-SF120B

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07608636 品番SST-SF120B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

・独自の「Shark Force」 ファンブレード設計で低ノイズと高パフォーマンスを実現
・PWM経由でのワイドな0 〜 2,500 RPM回転数制御
・3相、6極設計により、多くの単相、4極のものより、さらにスムーズかつ静かな動作が可能です。また、電力効率も大幅に向上しています。
・モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。
・流体ダイナミックベアリングによる長寿命

材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム ブラック 質量(g)実質量:160 電圧(V)始動:5 回転数(min-1[r.p.m])0〜2500 定格電力(W)5.4 定格電圧(V)12 ベアリング油圧ベアリング 定格電流(A)0.45 型番SST-SF120B 最大静圧(mmH2O)0〜4.66 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×25 コネクタ4ピンPWMファンコネクタ ノイズレベル0〜41.2Dba RoHS指令(10物質対応)対応 流量0〜100CFM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする