SILVER STONE(シルバーストーン)
SILVER STONE(シルバーストーン)の PCパーツ
SILVER STONE(シルバーストーン)の 冷却パーツ/ファン
SILVER STONE(シルバーストーン)の PCファン
SilverStone APシリーズ 80mm ケースファン SST-AP81
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07608645
品番
SST-AP81
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
・業界をリードするエアチャンネルファン
・混合ファンブレード設計でノイズを減少
・ファンガードの倍の内蔵エアチャンネルグリルでコンパクトサイズ
・低消費電力
色
ブラック
質量(g)
80
電圧(V)
始動:4.5DC
回転数(min
-1
[r.p.m])
3000±10%
定格電力(W)
4.2 (Max.)
定格電圧(V)
12 DC
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
80×80×25
ベアリング
含油軸受
定格電流(A)
0.16
型番
SST-AP81
最大静圧(mmH
2
O)
2.9
コネクタ
3pin
ノイズレベル
30dBA
RoHS指令(10物質対応)
対応
流量
29.5CFM