SilverStone VISTA 120 ARGB パフォーマンス強化120mm PWM ARGBファン SST-VS120B-ARGB-3PK

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07608661 品番SST-VS120B-ARGB-3PK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

・膨大なエアフローと静圧値
・PWM経由でのワイドな0 〜 2,000 RPM回転数制御
・標準の4-1ピン ARGBライティングは、ARGBコントローラまたはARGB互換マザーボードによって同期可能
・油圧ベアリングが摩擦を低減し、動作音を低く維持
・ゴムパッド装備で振動音を低減

材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム 半透明のファンブレード、ブラックフレーム 質量(g)500 電圧(V)始動:6 回転数(min-1[r.p.m])0〜2000 定格電力(W)Fan:1.32、LED:1.8 定格電圧(V)12 ベアリング流体軸受 定格電流(A)Fan:0.11、LED:0.36 型番SST-VS120B-ARGB-3PK 最大静圧(mmH2O)0〜2.22 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×25 コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED) ケーブル長(mm)[4-pin PWM fixed cable] 500、[ARGB fixed cable] 800 female to 100 male Y-splitter connectors ノイズレベル0〜30.6dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量0〜66CFM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする