曜日別特売
SST-VS140W-ARGB SilverStone パフォーマンス強化 PWM ARGBファン SILVER STONE(シルバーストーン) 07608670

SST-VS140W-ARGB SilverStone パフォーマンス強化 PWM ARGBファン SILVER STONE(シルバーストーン) 07608670
SST-VS140W-ARGB SilverStone パフォーマンス強化 PWM ARGBファン SILVER STONE(シルバーストーン) 07608670
SST-VS140W-ARGB SilverStone パフォーマンス強化 PWM ARGBファン SILVER STONE(シルバーストーン) 07608670
SST-VS140W-ARGB SilverStone パフォーマンス強化 PWM ARGBファン SILVER STONE(シルバーストーン) 07608670
SST-VS140W-ARGB SilverStone パフォーマンス強化 PWM ARGBファン SILVER STONE(シルバーストーン) 07608670
SST-VS140W-ARGB SilverStone パフォーマンス強化 PWM ARGBファン SILVER STONE(シルバーストーン) 07608670
SST-VS140W-ARGB SilverStone パフォーマンス強化 PWM ARGBファン SILVER STONE(シルバーストーン) 07608670
SST-VS140W-ARGB SilverStone パフォーマンス強化 PWM ARGBファン SILVER STONE(シルバーストーン) 07608670
SST-VS140W-ARGB SilverStone パフォーマンス強化 PWM ARGBファン SILVER STONE(シルバーストーン) 07608670
SST-VS140W-ARGB SilverStone パフォーマンス強化 PWM ARGBファン SILVER STONE(シルバーストーン) 07608670
SST-VS140W-ARGB SilverStone パフォーマンス強化 PWM ARGBファン SILVER STONE(シルバーストーン) 07608670

SilverStone パフォーマンス強化 PWM ARGBファン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×25
内容量1台注文コード07608670品番SST-VS140W-ARGB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

膨大なエアフローと静圧値を実現。標準の4-1ピン ARGBライティングは、ARGBコントローラまたはARGB互換マザーボードによって同期可能です。油圧ベアリングが摩擦を低減し動作音を低く維持し、ゴムパッド装備で振動音を低減します。

電圧(V)始動:>-6.0回転数(min-1[r.p.m])0~1600定格電力(W)ファン:1.68、LED:2.25定格電流(A)ファン:0.14、LED:0.45型番SST-VS140W-ARGB材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム半透明のファンブレード、ホワイトフレーム質量(g)195.1定格電圧(V)12ベアリング流体軸受最大静圧(mmH2O)0~2.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×25コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED)ノイズレベル0~30.8dBARoHS指令(10物質対応)対応流量0~86CFM
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする