SilverStone ケースファン ARGBライティング効果装備 SST-AP120SKB-ARGB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07608679 品番SST-AP120SKB-ARGB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

・独自の「Shark Force」 ファンブレード設計で低ノイズと高パフォーマンスを実現
・PWM経由でのワイドな0 〜 2,000 RPM回転数制御
・業界をリードするエアチャネリングファン
・モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。
・標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能
・流体ダイナミックベアリングによる長寿命

仕様有効エアフロー範囲:1.5 メーター 材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム 半透明のファンブレード、ブラックフレーム 質量(g)152 備考ファン停止機能は、BIOSを調節して有効にする必要があります。(マザーボードによってはファン停止機能に未対応のものもあり) 電圧(V)始動:4.5 回転数(min-1[r.p.m])0〜2000 定格電力(W)ファン:5.4、LED:1.8 定格電圧(V)12 DC ベアリング流体動圧軸受 定格電流(A)ファン:0.45、LED:0.36 型番SST-AP120SKB-ARGB 最大静圧(mmH2O)0〜2.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×25 コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED) ノイズレベル0〜33.5dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量0〜51.32CFM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする