SILVER STONE(シルバーストーン)
SILVER STONE(シルバーストーン)の PCパーツ
SILVER STONE(シルバーストーン)の 冷却パーツ/ファン
SILVER STONE(シルバーストーン)の PCファン
SilverStone マグネット内蔵 14cm角ファンフィルター SST-FF141B
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07608688
品番
SST-FF141B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
・容易に装着可能な便利な磁力付き設計
・目の細かなフィルタで優れたホコリ除去機能
・ほとんどの140mmファンおよび開口部と互換
仕様
応用:140mm fan grille and filter kit
材質
High density ABS / magnet
色
ブラック
質量(g)
26
型番
SST-FF141B
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×4.68×140
RoHS指令(10物質対応)
対応