材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム
色半透明のファンブレード、ブラックフレーム
質量(g)212
極数6極
電圧(V)始動:7
回転数(min-1[r.p.m])0〜2200
定格電力(W)ファン:3.6、LED:2.25
定格電圧(V)12 DC
ベアリング油圧ベアリング
定格電流(A)ファン:0.3、LED:0.45
型番SST-SF140B-ARGB
最大静圧(mmH2O)0〜4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×25
コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED)
ノイズレベル0〜38.3dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量0〜120CFM