電圧(V)始動:6
回転数(min-1[r.p.m])0〜2000
定格電力(W)Fan:1.32、LED:1.8
定格電流(A)Fan:0.11、LED:0.36
型番SST-VS120W-ARGB
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム
色半透明のファンブレード、ホワイトフレーム
質量(g)167
定格電圧(V)12
ベアリング流体軸受
最大静圧(mmH2O)0〜2.22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×25
コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED)
ノイズレベル0〜30.6dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量0〜66CFM