SST-AP184i-ARGB SilverStone ARGB対応180mm徹甲弾ファン SST-AP184i-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 07608740

SST-AP184i-ARGB SilverStone ARGB対応180mm徹甲弾ファン SST-AP184i-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 07608740
SST-AP184i-ARGB SilverStone ARGB対応180mm徹甲弾ファン SST-AP184i-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 07608740
SST-AP184i-ARGB SilverStone ARGB対応180mm徹甲弾ファン SST-AP184i-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 07608740
SST-AP184i-ARGB SilverStone ARGB対応180mm徹甲弾ファン SST-AP184i-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 07608740
SST-AP184i-ARGB SilverStone ARGB対応180mm徹甲弾ファン SST-AP184i-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 07608740
SST-AP184i-ARGB SilverStone ARGB対応180mm徹甲弾ファン SST-AP184i-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 07608740

SilverStone ARGB対応180mm徹甲弾ファン SST-AP184i-ARGB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード07608740品番SST-AP184i-ARGB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

・業界をリードするエアチャネリングファン
・ 標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能
・独自の「Shark Force」 ファンブレード設計で低ノイズと高パフォーマンスを実現
・ 200mmファンマウントと互換
・付属のAir Penetratorグリルにより、エアフローが対象を効果的に冷却
・ PWM経由でのワイドな0 ~ 1,200 RPM回転数制御
・ デュアルボールベアリングによる長寿命

仕様●ファンエッジでの対気速度:4.7m/s●応用:180mm, 200mm●有効エアフロー範囲:3 メーター材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム半透明のファンブレード、ブラックフレーム質量(g)420備考ファンの設置場所は、ファンの厚さを考慮して最低32mmのスペースを確保してください。電圧(V)始動:5回転数(min-1[r.p.m])0~1200定格電力(W)3.7定格電圧(V)12 DCベアリングデュアルボールベアリング定格電流(A)0.31±0.04型番SST-AP184i-ARGB最大静圧(mmH2O)0~2.22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×32コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED)ノイズレベル0~34.5dBARoHS指令(10物質対応)対応流量0~143.21CFM
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする