SilverStone FWシリーズ PWM制御120mmRGBケースファン SST-FW124-ARGB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07608749 品番SST-FW124-ARGB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

・アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたは対応マザーボードからの5V、D、NP、G信号ソースにより、任意のカラーの組合わせを表示
・小型ケース設計との優れた互換性を有するスリムな15mm厚の設計
・エア圧およびエアフローのバランスが取れるように最適化されたファンブレード
・静音または高パフォーマンスアプリケーションへの調節可能なPWM対応
・光拡散性コーティング材により、光の一体性を向上

仕様●RGB LEDs:6個●RGB ピン割り当て:+5V, D, NP, G 材質PC製ブレード、PBT製フレーム 半透明ホワイトのファンブレード、ブラックフレーム 質量(g)実質量:108 備考接続するコントロールボックスおよびマザーボードのRGBポートが、FW124-ARGBのRGBポート配列と同一であることを確認してください。誤った接続は動作不良または故障の原因となります。 電圧(V)始動:8 回転数(min-1[r.p.m])800〜2000 定格電力(W)1.08 定格電圧(V)12 DC 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×15 ベアリング油圧ベアリング 定格電流(A)0.09 型番SST-FW124-ARGB 最大静圧(mmH2O)0.31〜1.52 寿命50000hr コネクタ4ピンPWM + 3ピンアドレッサブルRGB ノイズレベル14.7〜24.6dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量13.1〜32.6CFM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする