その他[Varying length daisy-chain PWM cable] 125mm & 50mm
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム
色黒のファンブレード、ブラックフレーム
質量(g)135
備考マザーボードによっては、一定のRPMレンジ(例:300rpm以下など)ではファン回転数が適切に表示されないものもあります。詳細はマザーボード製造元にお問い合わせください。
極数6極
電圧(V)始動:6
回転数(min-1[r.p.m])0〜1700
定格電力(W)3.24
定格電圧(V)12
ベアリングすべての銅製FDB
定格電流(A)0.27
型番SST- AS140B
最大静圧(mmH2O)0〜2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×15.5
コネクタ4ピンPWMファンコネクタ
ケーブル長(mm)[Parent PWM cable] 20、[4-pin PWM cable] 480
ノイズレベル0〜33dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量0〜82CFM