SILVER STONE(シルバーストーン)
SILVER STONE(シルバーストーン)の PCパーツ
SILVER STONE(シルバーストーン)の 冷却パーツ/ファン
SILVER STONE(シルバーストーン)の PCファン
SilverStone ファンフィルター エアーフローと安全性を強化した高品質ファンフィルター SST-FF121W
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07608776
品番
SST-FF121W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
・ハニカム構造グリルが気流を集中
・内蔵フィルタがクラスをリードするホコリ減少を実現
・すべての120mmのファンとの高い互換性
仕様
応用:120mmファングリルおよびフィルターキット
材質
ABSフレーム、細目ナイロンフィルター
質量(g)
20
備考
ネジ4本付属
型番
SST-FF121W (ホワイト)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×4.68×120
RoHS指令(10物質対応)
対応