SILVER STONE(シルバーストーン)
SILVER STONE(シルバーストーン)の PCパーツ
SILVER STONE(シルバーストーン)の 冷却パーツ/ファン
SILVER STONE(シルバーストーン)の PCファン
SilverStone マグネット内蔵 14cm角ファンフィルター SST-FF143W
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07608785
品番
SST-FF143W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
・フレームにマグネットを内蔵。ネジ止め無しで取付可能。(スチール製ケースで使用可能)
・14cm角より小さい通気口にも使用可能。
・ネジでしっかり固定するためのネジ穴も用意
仕様
応用:140mm フィルタ
材質
磁石付きPVCフレーム、超細目ナイロンフィルター
色
ホワイト
質量(g)
17
型番
SST-FF143W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×1.5×140
RoHS指令(10物質対応)
対応