SilverStone パフォーマンス強化120mmファン SST-VS120B-F

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07608801 品番SST-VS120B-F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

・油圧ベアリングが摩擦を低減し、動作音を低く維持
・システム冷却ソリューション用の高性能
・低動作音で最適なエアフローとエアー圧性能

材質PBT 質量(g)167 電圧(V)始動:6 回転数(min-1[r.p.m])1500 定格電力(W)1.32 定格電圧(V)12 ベアリング流体軸受 定格電流(A)0.11 型番SST-VS120B-F 最大静圧(mmH2O)1.26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×25 コネクタ3ピン ノイズレベル23.1dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量48CFM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする