SILVERSTONE 高性能80mmファン SST-FN80B

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07608819 品番SST-FN80B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

・高効率排気対応ファン
・流体軸受で長寿命および低動作音を実現
・HTPCおよびSFFケースに最適

材質PBT ブラック 質量(g)70 電圧(V)始動:6.5 回転数(min-1[r.p.m])2000 定格電力(W)1.8 定格電圧(V)12 ベアリング油圧ベアリング 定格電流(A)0.15 型番SST-FN80B 最大静圧(mmH2O)1.86 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×25 コネクタ3ピンファンコネクタ ノイズレベル22.9dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量27.81CFM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする