材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ
質量(g)実質量:743
定格電圧(V)ファン:12
電力(W)CPU TDP:350
ベアリングファン:デュアルボールベアリング
定格電流(A)ファン:0.66
型番SST- XE04-SP6P
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×126×119
適合ソケット応用:AMD Socket TR5/SP6
コネクタファン:4 pin PWM
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×25×92
ノイズレベルファン:43 dBA フルスピード
RoHS指令(10物質対応)対応
流量ファン:77.7CFM
最大風圧(mmH2O)ファン:10.67
ファン回転速度(min-1[r.p.m])1500〜5000
MTTF(時間)ファン平均故障間隔:90000