日本緑十字社
日本緑十字社の 作業現場標識
日本緑十字社の 注意・禁止標識
船舶用標識板
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07608894
品番
船1403
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
サイズ
300×110×1mm
文字内容
危険 高電圧
仕様
3mmΦ穴×4
トラスコ品番
814-8822
種別
船舶用
材質
ラミプレート
形状
標識
区分
JIS汎用
質量(g)
46
取付方式
穴4
JIS規格
JIS Z 9101・9103・9104 2006
日本緑十字社品番
082403