材質アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ
質量(g)実質量:305
回転数(min-1[r.p.m])500〜2600
定格電圧(V)ファン: 12、LED: 5
ベアリング油圧ベアリング
定格電流(A)ファン:0.21、LED:0.45
型番SST-HYH90-ARGB
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×48×95
コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED)
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×15×92
ノイズレベル1.3〜34.6dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量45.73CFM
最大風圧(mmH2O)2.29
適合プロセッサーIntel LGA 2066/2011/1700/1200/115x AMD Socket AM4
MTTF(時間)ファン:30000