SILVERSTONE 低背のトップフローCPUクーラー TDP 65WまでのLGA115x専用 SST-NT09-115X

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07608916 品番SST-NT09-115X
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

・Intel LGA1156/1155/1150/1151/1200 プロセッサ対応
・わずか45mm高で省スペースシステム対象設計
・カスタム化静音92mmファンによる優れた冷却および静音特性
・押し出しアルミニウム製フィンによる良好な放熱性能
・強化バックプレート設計でマザーボード歪みを防止、より緊密なCPUとの接触を実現

材質アルミニウムコア、押し出しアルミニウム製フィン 質量(g)実質量:213.5 (ファン付き) 電力(W)CPU TDP:65 型番SST-NT09-115X 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×45×96(ファン込み) 適合ソケット応用:Intel Socket LGA1156/1155/1150/1151/1200 ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×25×92 ノイズレベルファン:18.5 〜32.0dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量ファン:10.34〜47.0CFM 最大風圧(mmH2O)ファン:0.136〜2.8 ファン回転速度(min-1[r.p.m])550〜2500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする