船1703 船舶用標識板 日本緑十字社 JIS汎用 07608921

船舶用標識板

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード07608921 品番船1703
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥550
この商品は文字内容など10種類から選べます 他の種類を見る
サイズ300×110×1mm 仕様3mmΦ穴×4 種別船舶用 材質ラミプレート 形状標識 区分JIS汎用 JIS規格JIS Z 9101・9103・9104 2006

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07608876
2020-10-26
用途:
居室の扉に貼り付けました。
邦久汽船有限会社 様 (運輸・通信業)

船具屋さん買う物と品質は変わらずで、値段はお得です。これからは利用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする