SST-AR09-115XP SilverStone 2Uラックマウントサーバーまたはスモールフォームファクターケース用CPUクーラー SST-AR09-115XP SILVER STONE(シルバーストーン) 07609038

SST-AR09-115XP SilverStone 2Uラックマウントサーバーまたはスモールフォームファクターケース用CPUクーラー SST-AR09-115XP SILVER STONE(シルバーストーン) 07609038
SST-AR09-115XP SilverStone 2Uラックマウントサーバーまたはスモールフォームファクターケース用CPUクーラー SST-AR09-115XP SILVER STONE(シルバーストーン) 07609038
SST-AR09-115XP SilverStone 2Uラックマウントサーバーまたはスモールフォームファクターケース用CPUクーラー SST-AR09-115XP SILVER STONE(シルバーストーン) 07609038
SST-AR09-115XP SilverStone 2Uラックマウントサーバーまたはスモールフォームファクターケース用CPUクーラー SST-AR09-115XP SILVER STONE(シルバーストーン) 07609038
SST-AR09-115XP SilverStone 2Uラックマウントサーバーまたはスモールフォームファクターケース用CPUクーラー SST-AR09-115XP SILVER STONE(シルバーストーン) 07609038
SST-AR09-115XP SilverStone 2Uラックマウントサーバーまたはスモールフォームファクターケース用CPUクーラー SST-AR09-115XP SILVER STONE(シルバーストーン) 07609038
SST-AR09-115XP SilverStone 2Uラックマウントサーバーまたはスモールフォームファクターケース用CPUクーラー SST-AR09-115XP SILVER STONE(シルバーストーン) 07609038
SST-AR09-115XP SilverStone 2Uラックマウントサーバーまたはスモールフォームファクターケース用CPUクーラー SST-AR09-115XP SILVER STONE(シルバーストーン) 07609038
SST-AR09-115XP SilverStone 2Uラックマウントサーバーまたはスモールフォームファクターケース用CPUクーラー SST-AR09-115XP SILVER STONE(シルバーストーン) 07609038
SST-AR09-115XP SilverStone 2Uラックマウントサーバーまたはスモールフォームファクターケース用CPUクーラー SST-AR09-115XP SILVER STONE(シルバーストーン) 07609038
SST-AR09-115XP SilverStone 2Uラックマウントサーバーまたはスモールフォームファクターケース用CPUクーラー SST-AR09-115XP SILVER STONE(シルバーストーン) 07609038

SilverStone 2Uラックマウントサーバーまたはスモールフォームファクターケース用CPUクーラー SST-AR09-115XP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード07609038品番SST-AR09-115XP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

・3本のΦ6mmヒートパイプおよび優れた熱伝導効率を有するアルミニウムフィン
・ヒートパイプ・ダイレクト・コンタクト(HDC)技術
・60mmデュアルボールベアリングPWMファン
・プッシュピン設計で便利なインストール
・Intel LGA1150/1151/1155/1156/1200と互換

材質アルミニウム製フィン付き銅製ヒートパイプ質量(g)実質量:215 (ファンなし)形式ヒートパイプ:厚さ6mmの粉体焼結パイプ×3電圧(V)ファン始動:9.6定格電圧(V)ファン:12ベアリングファン:デュアルボールベアリング型番SST-AR09-115XP寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×66×93(ファン込み)適合ソケット応用:Intel LGA1150/1151/1155/1156/1200ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×60×25ノイズレベルファン:18.02 ~ 42.5dBARoHS指令(10物質対応)対応流量ファン:6.7~27.9CFM最大風圧(mmH2O)ファン:0.33~4.83ファン回転速度(min-1[r.p.m])1200~5000MTTF(時間)ファン平均故障間隔:70000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする