SilverStone CPUクーラー SST-AR09-115XS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07609047 品番SST-AR09-115XS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

・3本のΦ6mmヒートパイプおよび優れた熱伝導効率を有するアルミニウムフィン
・ヒートパイプ・ダイレクト・コンタクト(HDC)技術
・60mmデュアルボールベアリングPWMファン
・バックプレーン付きスプリングネジブラケット付属
・Intel LGA1150/1151/1155/1156/1200と互換

材質アルミニウム製フィン付き銅製ヒートパイプ 質量(g)実質量:295 (ファンなし) 形式ヒートパイプ:厚さ6mmの粉体焼結パイプ×3 電圧(V)ファン始動:9.6 定格電圧(V)ファン:12 ベアリングファン:デュアルボールベアリング 型番SST-AR09-115XS 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×66×88(ファン込み) 適合ソケット応用:Intel LGA1150/1151/1155/1156/1200 ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×60×25 ノイズレベルファン:18.02 〜 42.5dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量ファン:6.7〜27.9CFM 最大風圧(mmH2O)ファン:0.33〜4.83 ファン回転速度(min-1[r.p.m])1200〜5000 MTTF(時間)ファン平均故障間隔:70000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする