SILVERSTONE CPUファン ブラック SST-KR01

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07609056 品番SST-KR01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

・わずか54mm高のロープロファイル設計
・2本のΦ6mmヒートパイプとアルミニウム製フィンで優れた熱伝導効率
・コンパクトなデュアルボールベアリング80mm PWMファン装備で、優れた冷却性能および耐久性を実現
・最大95Wまたはそれ以上のCPUに使用可能
・AMDソケットAM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2互換

材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ 寸法(mm)ファン:80×80×15ファン 形式ヒートパイプ:厚さ6mmの粉体焼結パイプ×2 電圧(V)始動:7〜13.2 回転数(min-1[r.p.m])800〜3000PWM 定格電圧(V)12 ベアリングデュアルボールベアリング 型番SST-KR01 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×54×82(ファン付き) 適合ソケット応用:AMD Socket AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2 ノイズレベル33dBA(Max.) RoHS指令(10物質対応)対応 流量34.33CFM(Max.) MTTF(時間)ファン:70000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする