SilverStone CPUクーラー 2Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用CPUクーラー SST-XE02-SP5B

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07609090 品番SST-XE02-SP5B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

・5本のΦ6mmヒートパイプとアルミニウムフィンによる優れた熱伝導効率
・60mm PWMデュアルボールベアリングファン
・AMD SP5 ソケットと互換
・最大400W TDPのCPUをサポートします

材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ 質量(g)実質量:490 定格電圧(V)ファン:12 電力(W)CPU TDP:400 ベアリングファン:デュアルボールベアリング 定格電流(A)ファン:0.94 型番SST-XE02-SP5B (ブラック+ブラック) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×64×118 適合ソケット応用:AMD Socket SP5 コネクタファン:4 pin PWM ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×60×25 ノイズレベルファン: 57.5 dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量ファン:51.9CFM 最大風圧(mmH2O)ファン:30.99 ファン回転速度(min-1[r.p.m])1600〜10000 MTTF(時間)ファン平均故障間隔:198000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする