材質銅製センター、加圧成形アルミニウム製フィン
質量(g)実質量:216 (with fan & clip)
定格電圧(V)ファン:12
ベアリングファン:油圧ベアリング
定格電流(A)ファン:0.28
型番SST-NT07-1700
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×22×90(ファン込み)
適合ソケット応用:Intel LGA1700
コネクタファン:4 Pin PWM
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×10×80
ノイズレベルファン:18 〜 34.7 dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量ファン:28.14CFM
最大風圧(mmH2O)ファン:2.6
ファン回転速度(min-1[r.p.m])1500〜3600
MTTF(時間)ファン平均故障間隔:40000