SilverStone 2Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用CPUクーラー SST-XE02-SP3S

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07609160 品番SST-XE02-SP3S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

・4本のΦ6mmヒートパイプとアルミニウムフィンによる優れた熱伝導効率
・60mm PWMデュアルボールベアリングファン
・2Uサイズでの傑出した180W TDP性能
・AMD SP6/SP3/TR4 ソケットと互換

材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ 質量(g)実質量:565 ベアリングファン:デュアルボールベアリング 定格電流(A)ファン:0.38 型番SST-XE02-SP3S (ぎんいろ+ブラック) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×64×117 適合ソケット応用:AMD Socket SP6/SP3/TR4 コネクタファン:4pin PWM ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×60×25 ノイズレベルファン:52dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量ファン:43CFM 最大風圧(mmH2O)ファン:21.08 ファン回転速度(min-1[r.p.m])1600〜8400 MTTF(時間)ファン平均故障間隔:140000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする