SILVERSTONE 4U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーション CPU クーラー、 Intel LGA 2011 / 2066 Square & Narrow ソケット対象 SST-XE04-2066

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07609178 品番SST-XE04-2066
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

・5本のΦ6mm ヒートパイプとアルミニウム製フィンによる優れた熱伝導効率
・デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性
・Intel LGA 2011 / 2066 Square & Narrow ソケット装備

材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ 質量(g)実質量:720 定格電圧(V)12 電力(W)CPU TDP:165 ベアリングデュアルボールベアリング 定格電流(A)0.385 型番SST-XE04-2066 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×126×106 コネクタ4 pin PWM ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×25×92 ノイズレベル38dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量54CFM 最大風圧(mmH2O)6.8 ファン速度(rpm)1300〜3800 適合プロセッサーIntel LGA 2011 / 2066 Square & Narrow MTTF(時間)ファン:100000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする