SilverStone Intel LGA 1700用ロープロファイルCPUヒートシンク SST-NT09-1700

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07609187 品番SST-NT09-1700
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

・ Intel LGA 1700 プロセッサ対応
・わずか45mm高で省スペースシステム対象設計
・カスタム化静音92mmファンによる優れた冷却および静音特性
・ 押し出しアルミニウム製フィンによる良好な放熱性能
・ 強化バックプレート設計でマザーボード歪みを防止、より緊密なCPUとの接触を実現

材質アルミニウムコア、押し出しアルミニウム製フィン 質量(g)実質量:225 回転数(min-1[r.p.m])500〜2500 定格電圧(V)12 ベアリング油圧ベアリング 定格電流(A)0.15 型番SST-NT09-1700 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×45×96 コネクタ4 Pin PWM ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×25×95 ノイズレベル13.6〜32.5dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量5.6〜46.4CFM 最大風圧(mmH2O)0.18〜3.14 適合プロセッサーIntel LGA 1700 MTTF(時間)ファン:30000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする