SilverStone クーラー Hydrogon D140 ARGB 6本の銅製ヒートパイプとデュアルARGBファン装備高性能デュアルタワー SST-HYD140-ARGB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07609239 品番SST-HYD140-ARGB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

・長尺ドライバ付属で直接的なマウントシステムが、IntelおよびAMDプラットフォームの双方において、安全かつ手軽なインストールを確実に実現します。
・最高の熱伝導効率を実現する、デュアルファンおよび6本のヒートパイプ装備のデュアルタワーCPUクーラー
少し突出した銅製ベースプレートがプロセッサにフィット、熱伝導性を最適化します。
・両方のファンがカスタム化対応ARGB LEDを装備、ARGBコントローラまたは互換マザーボード経由でシームレスな制御が実現します。
・ファンの隅にあるゴムパッドがノイズ低減を強化します。

材質アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ 質量(g)実質量:1,220 定格電圧(V)ファン:12 ベアリングファン:油圧ベアリング 定格電流(A)ファン:0.17 型番SST-HYD140-ARGB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×160×136 適合ソケット応用:Intel LGA 2066/2011/1700/1200/115x、AMD Socket AM4/AM5 コネクタファン:4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED) ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140fan:140×25×140<120fan:120×25×120 ノイズレベルファン:140mm fan:12.8〜30.8 dBA<120mm fan:11.3〜35.5 dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量ファン:140mm fan:93 CFM<120mm fan:83.68 CFM 最大風圧(mmH2O)ファン:140mm fan:2.24<120mm fan:4.01 ファン回転速度(min-1[r.p.m])140mmfan:400〜1750<120mmfan:500〜2200 MTTF(時間)ファン平均故障間隔:30000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする