材質ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅製ベース、プラスチックボディー
定格電圧(V)ポンプ:12、ファン:12
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ラジエーター:153×120×28
定格電流(A)ポンプ:0.39、ファン:0.32
型番SST-PF120-ARGB-V2
モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3400±10%
適合ソケット応用:Intel Socket LGA775/115X/1200/1366/2011/2066、AMD Socket AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2、お持ちのSilverStone CPUクーラーに対応した LGA1700 ブラケットのご購入は、こちらをクリック。、(V2)、Intel Socket LGA115x/1200/1700/2011/2066、AMD Socket AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2
コネクタファン:4 Pin PWM& 4-1 Pin ARGB (5V LED)
材質(チューブ)ゴム
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×25
ノイズレベルファン:7.4〜35.6 dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ長さ(mm)400
流量ファン:94CFM
最大風圧(mmH2O)ファン:3.53
ファン回転速度(min-1[r.p.m])600〜2200