材質アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ
質量(g)実質量:700 (with fan)
形式ヒートパイプ:厚さ6mmの粉体焼結パイプ×6
電圧(V)ファン始動:≦9
定格電圧(V)ファン:12
電力(W)CPU TDP:Fanless :65、1×12020mm Fan:95、1×12025mm Fan:130、12020 + 12025 mm Fan:150
ベアリングファン:Sleeve Bearing
型番SST-NT06-PRO-V2 (adds AM4 supports)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×82×139
適合ソケット応用:(JP)Intel Socket LGA775/1150/1151/1155/1156/1200/1366/2011/2066、AMD Socket AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×20
RoHS指令(10物質対応)対応
ファン回転速度(min-1[r.p.m])1000〜2200withPWM
MTTF(時間)ファン平均故障間隔:30000